EATON - EAO231181 M22-XYK-* ETICH.EM. 50X50, PERSONAL. - 231181
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
2000002834731
Codice prodotto
EAO231181
Cod. produttore
231181
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Senza
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Quadrato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
1 mm
Diametro esterno:
0 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, Collegamento a SmartWire-DT: no



