pagina iniziale

EATON - EAO216384 M22-CK10 CONTATTO NA CAGE CLAMP FRONT. - 216384

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081846184

Codice prodotto

EAO216384

Cod. produttore

216384

Produttore

EAO

Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Dimensione struttura: NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: A molla, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Descrizione del contatto ausiliario con indicazione di sgancio HIA: Segnalazione di sgancio generale z+z, in caso diintervento dello sganciatore a lancio di corrente, dello sganciatore termico, sganciatore elettromagnetico o sganciatore differenziale.per corrente residua, Utilizzabile con NZM1, 2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON