pagina iniziale

EATON - EAO193764 ELR-XCT210 TOROIDE X ELR D210MM - 193764

EATON
copiacopia
EATON - EAO193764 ELR-XCT210 TOROIDE X ELR D210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Classe di precisione - Altro

  • Tarato - no

  • Con protezione dal contatto - no

  • Apertura in altezza - 0...0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238038455

Codice prodotto

EAO193764

Cod. produttore

193764

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Classe di precisione:

Altro

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Diametro dell'apertura:

210 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite