EATON - EAO002245 CI44-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA - 002245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Senza
Coperchio/porta trasparente - sì
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4015080022459
Codice prodotto
EAO002245
Cod. produttore
002245
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
A parete
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Altezza:
375 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità di incasso:
125 mm
Profondità interna:
125 mm
Spessore materiale scatola:
6 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
1
Numero di file:
0
Numero moduli DIN:
15
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Possibilità di applicazione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10
Integrità del circuito:
Altro
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì


