Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 5.1 W
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1800 A
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Senza
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 3...32 V