EATON - EAOFT1-RK KIT CONTROSOFF. FLEXITECH EW 12M - FT1-RK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 266 mm
Larghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
3660191809560
Codice prodotto
EAOFT1-RK
Cod. produttore
FT1-RK
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
266 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
38 mm
Distanza di visibilità 12 m Eaton FlexiTech SU compatto e EW, Kit da incasso, bianco RAL9003


