pagina iniziale

EATON - EAO360040 HLR15/1(DC)600V SSR 1P, 15A, 600V - 360040

EATON
copiacopia
EATON - EAO360040 HLR15/1(DC)600V SSR 1P, 15A, 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 3...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081998074

Codice prodotto

EAO360040

Cod. produttore

360040

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

3...32 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

0 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03