pagina iniziale

EATON - EAO170M6220 170M6220 FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR - 170M6220

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Corrente nominale - 1800 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018422

Codice prodotto

EAO170M6220

Cod. produttore

170M6220

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

600 V

Corrente nominale:

1800 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

165 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON