Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Senza
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 3...32 V
Corrente nominale permanente Iu: 175 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2000 A