pagina iniziale

EATON - EAO40071353264 GUIDELED 10821 1/3/8H SA/SE 20M CGLINE+ - 40071353264

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 5.1 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539344254

Codice prodotto

EAO40071353264

Cod. produttore

40071353264

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

5.1 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

227 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

80 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

33 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Fattore di potenza:

0.89

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Set di fissaggio Eaton GuideLed per 10821, Segnaletica per le vie di esodo, Fissaggio a soffitto 20 m tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP20, autonomia selezionabile di 1h/3h/8h, richiede un pannello LED

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON