Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Kit con vari colori
Corrente di uscita nominale I2N: 6.6 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione d'ingresso: 220...415 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 20 min