EATON - EAO170M1420 170M1420 FUSE 200A 690V 000TN/80 AR UC - 170M1420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5996516001141
Codice prodotto
EAO170M1420
Cod. produttore
170M1420
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T permicrointerruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


