Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 385 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 2.1 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di montaggio
Tipologia: Circuito diretto
Adatto per numero di poli: 3
Adatto per armadi di larghezza: 0 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3