Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Comunicazione e funzione di misura
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 800 A
Colore: Arancione
Funzione: Flash
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 18...26 V
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
volume: 0 dB
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di elementi della colonna segnaletica: 3