Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Max. corrente nominale: 250 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 2.5...120 mm²
Numero di poli: 1
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 25 kA
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale In: 550 A
Larghezza dell'adattatore: 140 mm
Componenti guida di supporto: Senza
Numero di gruppi di segnalazione: 0
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no