EATON - EAO102705 BPZ-KB-11/250-ALU RIPARTITORE 1P 250A AL - 102705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 95.4 mm
Larghezza - 44.5 mm
Profondità - 49 mm
Max. corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015081025657
Codice prodotto
EAO102705
Cod. produttore
102705
Produttore
EAO
Altezza:
95.4 mm
Larghezza:
44.5 mm
Profondità:
49 mm
Max. corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:
2.5...95 mm²
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):
2.5...120 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
12
Con guida PE:
no
Con guida N:
no



