EATON - EAO170M5144 170M5144 FUSE 500A 1250V 2/110 AR CU - 170M5144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
3 PZ
EAN
5996516014707
Codice prodotto
EAO170M5144
Cod. produttore
170M5144
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA












