Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale In: 550 A
Larghezza dell'adattatore: 140 mm
Componenti guida di supporto: Senza
Numero di gruppi di segnalazione: 0
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 20 A
Corrente di uscita nominale I2N: 7.8 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 80 A
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm