Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 2.5 W
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...4.2 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 35 A
- copia
- copia
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 16 A
Corrente nominale permanente Iu: 0 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3