pagina iniziale

EATON - EAO104898 Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 BARR. DISTR. 3P 6 MO - 104898

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 2

  • Misura di divisione - 0 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

None

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

2

Misura di divisione:

0 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

100.4 mm

Numero moduli DIN:

3

Corrente nominale permanente Iu:

0 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

9.5 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Altro

Sbarra di collegamento blocco 3Ph., 6SU, per FAZ-NA, FAZ-RT