EATON - EAO180791 M22-FK01 CONTATTO FLAT NC - 180791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4015081902521
Codice prodotto
EAO180791
Cod. produttore
180791
Produttore
EAO
Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: A molla, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti NC = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 5,5, Corsa massima: 5,8 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


