Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Adatto per fusibili: Formato A4
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Colore: Verde
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tensione d'ingresso: 184...276 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 11.5 min
Tensione d'ingresso: 184...276 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 13 min
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 65 A