EATON - EAO171338 SL4-BL24-G MOD. CON LED VERDE,LUCE INTER - 171338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4015081678747
Codice prodotto
EAO171338
Cod. produttore
171338
Produttore
EAO
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
43 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
4
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


