pagina iniziale

EATON - EAO5SC1000IR EATON 5SC 1000I RACK2U - 5SC1000IR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 11.5 min

  • Tensione d'ingresso - 184...276 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172088321

Codice prodotto

EAO5SC1000IR

Cod. produttore

5SC1000IR

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11.5 min

Tensione d'ingresso:

184...276 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

700 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

405 mm

Profondità:

440 mm

Altezza:

86.2 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

14.96 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

25 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

95.8 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 5S UPS, 1000 VA, 700 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack, 2U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON