pagina iniziale

EATON - EAO180622 FBSMV-40/2/003-A-120 BLOC. DIF 40A 2P 00 - 180622

EATON
copiacopia
EATON - EAO180622 FBSMV-40/2/003-A-120 BLOC. DIF 40A 2P 00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

187 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081757879

Codice prodotto

EAO180622

Cod. produttore

180622

Produttore

EAO

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

240...415 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Diventa una combinazione interruttore di potenza/interruttore corrente differenziale di qualità “fissa” grazie al montaggio con un interruttore automatico modulare di alta qualità di tipo FAZ; staffa per sbarre di collegamento estraibili bloccata in posizione di montaggio; per il fissaggio retroattivo di interruttori automatici modulari FAZ 2 poli; corrente nominale di esercizio 40 A; per applicazioni commerciali e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON