pagina iniziale

EATON - EAO170M0167 170M0167 FUSE 100A 660V 0000/80 AR UR - 170M0167

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590337779

Codice prodotto

EAO170M0167

Cod. produttore

170M0167

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, indicatore ottico, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON