Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP40
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 184...276 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 13 min
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Dimensione: HPC1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V