pagina iniziale

EATON - EAO216713 M22S-DP-S FUNGO NEUTRO, IMPULSO, NERO - 216713

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 36.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082167134

Codice prodotto

EAO216713

Cod. produttore

216713

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

36.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

Pulsante a fungo, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, ad impulso, colore pulsante a fungo: nero, capsula per pulsante: nera, senza iscrizione, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale: nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON