EATON - EAOIP65LEDO230CG I-P65 LED CG-S SIMMETRICO - IP65LEDO230CG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Con pittogramma - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
5018987026130
Codice prodotto
EAOIP65LEDO230CG
Cod. produttore
IP65LEDO230CG
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
263 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
142 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
55 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON