Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Numero di fasi: 4
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 16...65 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
sezione nominale del conduttore: 0.14 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 90 kW
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 700 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 25 kA