EATON - EAO158306 SPBT12-280/1 SC.I/II 280V 1,5KV 50KA - 158306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081548842
Codice prodotto
EAO158306
Cod. produttore
158306
Produttore
EAO
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Tensione nominale AC:
280 V
Tensione nominale DC:
0 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Tensione permanente DC max.:
0 V
Max. tensione PV:
0 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
0 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
0 kA
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
0 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


