pagina iniziale

EATON - EAO264926 Z-SV-10/3P+N-4TE/12 SB.PUNT. 3P+N GRIGIA - 264926

EATON
copiacopia
EATON - EAO264926 Z-SV-10/3P+N-4TE/12 SB.PUNT. 3P+N GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 33

  • Misura di divisione - 17.95 mm

  • Sezione - 10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082649265

Codice prodotto

EAO264926

Cod. produttore

264926

Produttore

EAO

Numero di fasi:

4

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

33

Misura di divisione:

17.95 mm

Sezione:

10 mm²

Lunghezza:

29.5 mm

Numero moduli DIN:

4

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

0 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Altro

Sbarra di collegamento blocco per PLN. (1 unità di spazio), Z-SI, fornito con tappi terminali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON