pagina iniziale

EATON - EAOIP65LEDEX230 IP65 LED 230V MAINS BIFACCIALE - IP65LEDEX230

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

5018987026239

Codice prodotto

EAOIP65LEDEX230

Cod. produttore

IP65LEDEX230

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

142 mm

Altezza/profondità:

165 mm

Lunghezza:

263 mm

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Costruzione: Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. Grado di protezione: IP65. Funzionamento: permanente SA. Ricarica: 24h(12h per 2h di autonomia). Opzioni di installazione: Soffitto e parete. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versioni centralizzate). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza); 24m per versioni monofacciali e bifacciali. Sorgente luminosa: 2PowerLED da 1W ad alta efficienza 150Lm SA. Legenda ottiche: O = simmetriche.