EATON - EAO5SC1500I EATON 5SC 1500I - 5SC1500I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 13 min
Tensione d'ingresso - 184...276 V
Tensione d'uscita - 220...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2510 Kg CO₂-eq
EAN
0743172045171
Codice prodotto
EAO5SC1500I
Cod. produttore
5SC1500I
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
13 min
Tensione d'ingresso:
184...276 V
Tensione d'uscita:
220...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
1050 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
410 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
210 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
15.2 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


