Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
- copia
- copia
Adatto come regolatore a 2 punti: no
Esecuzione elettronica: no
Con interruttore on/off manuale: no
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 741 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 25 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Altezza: 750 mm
Profondità: 70 mm
Larghezza: 375 mm