Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Altezza: 30 mm
Profondità: 700 mm
Larghezza: 300 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 800 A
Larghezza: 32 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Colore: Verde
Stampa simboli ISO: Altro
Tipologia costruttiva: Piatto
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 2