EATON - EAO194628 D200-CI48-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 750 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 375 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9010238059368
Codice prodotto
EAO194628
Cod. produttore
194628
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
750 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
375 mm
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON