Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Adatto per fusibili: 22×58 mm
Numero di poli: 3
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Sinistra
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 1000 A
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 15
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Altro
Corrente di commutazione: 16 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)