pagina iniziale

EATON - EAO136223 E59-M30A115D01-D1 SEN IND D.30 ANN M12 N - 136223

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081330164

Codice prodotto

EAO136223

Cod. produttore

136223

Produttore

EAO

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

6...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

74 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

0 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Altezza del sensore:

0 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

240 Hz

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

6...48 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X, 6, 13

Interruttori di prossimità, Sensori induttivi, Assortimento: Serie iProx, Collegamento: a 3 fili, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M30 x 1,5 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 6 - 48 V DC, Distanza nominale di apertura: Sn= 15 mm, Tipo di montaggio: annegato, Interruttore: NPN, PNP, Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: Acciaio legato, Grado di protezione: IP67, IP69K, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON