pagina iniziale

EATON - EAO192371 VLCE22-3P/L PORTAFUS. + VIS.INT. 22X58 3 - 192371

EATON
copiacopia
EATON - EAO192371 VLCE22-3P/L PORTAFUS. + VIS.INT. 22X58 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - 22×58 mm

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

150 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081929221

Codice prodotto

EAO192371

Cod. produttore

192371

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

22×58 mm

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.6 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Il LED lampeggiante segnala l'intervento del fusibile, tensione nominale di esercizio 690 VAC, adatto per cartucce fusibili cilindriche con classe di utilizzo gG (gL), aM, il cassetto può essere sigillato

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON