EATON - EAO170M6809D 170M6809D FUSE 550A 690V AR DIN 3 HSDNH - 170M6809D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 550 A
Classe di funzionamento - aR
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590252621
Codice prodotto
EAO170M6809D
Cod. produttore
170M6809D
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
550 A
Classe di funzionamento:
aR
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


