EATON - EAO9701-2105-00P DG1-32025FB-C54C INV 5,5/7,5 KW, 25/31A - 9701-2105-00P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 208...240 V
Max. frequenza d'uscita - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 25 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7781 Kg CO₂-eq
EAN
4015081734214
Codice prodotto
EAO9701-2105-00P
Cod. produttore
9701-2105-00P
Produttore
EAO
Tensione di rete:
208...240 V
Max. frequenza d'uscita:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
25 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
8
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
240 V
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Numero di uscite analogiche:
2
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
10 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
419 mm
Profondità:
244.7 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
167.8 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
sì
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


