Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Diametro esterno: 113 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Diametro nominale: 45 mm
Capacità di portata: 10000 kg
Diametro max. tamburo per cavi: 2200 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Ermetico al vento: sì
Per diametro cavo: 20...25 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Fenditura per vite
Forma della testa: Testa cilindrica
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 260 mm
Altezza: 180 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 120...120 mm