Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 120...120 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 52 mm
Zona di tensione: 48...52 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 40 mm
Zona di taglio: 25...25 mm
Adattatore Bit universale: no
Forma: Piatto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 200 mm
Colore: Nero
Materiale: Polietilene (PE)
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 10 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 150 mm