pagina iniziale

DIETZEL - DIE026329 PE-Kabelschutzschlauch A˜ 10,0 mm, 100 m - 026329

copiacopia
DIETZEL - DIE026329 PE-Kabelschutzschlauch A˜ 10,0 mm, 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 12.9 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579263290

Codice prodotto

DIE026329

Cod. produttore

026329

Produttore

DIE

Materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Nero

Diametro nominale:

10 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

12.9 mm

Diametro interno:

10.1 mm

Resistenza alla compressione:

350 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raggio di curvatura statico:

10 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no