pagina iniziale

DIETZEL - DIE012701 Schlauchverschraubung,A˜25mm,M25x1,5mm,g - 012701

copiacopia
DIETZEL - DIE012701 Schlauchverschraubung,A˜25mm,M25x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579127011

Codice prodotto

DIE012701

Cod. produttore

012701

Produttore

DIE

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

30.4 mm

Altezza totale:

37.2 mm

Filettatura per pollice:

0

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C