Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 8 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Laccato
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 0...0 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 10...10 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Giallo
Lunghezza: 250 m
Stampa: Testo/simboli
Materiale: Rame
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 1/4 di pollice
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Diametro del cavo: 8...30 mm
Diametro passante per parete: 100...100 mm
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Diametro esterno: 54.3 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Porta per revisione
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 48...52 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 75 mm
Larghezza: 75 mm