DIETZEL - DIE005896 Metallschutzschlauch, A 8 mm, flexibel, - 005896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 8 mm
Raggio di curvatura statico - 25 mm
Diametro interno - 8 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579058964
Codice prodotto
DIE005896
Cod. produttore
005896
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
8 mm
Raggio di curvatura statico:
25 mm
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
10 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.065 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no