pagina iniziale

DIETZEL - DIE034061 Kreuzklemme, M10x35 mm, Klemmbereich run - 034061

copiacopia
DIETZEL - DIE034061 Kreuzklemme, M10x35 mm, Klemmbereich run

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579340618

Codice prodotto

DIE034061

Cod. produttore

034061

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale