DIETZEL - DIE080508 Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flac - 080508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
9002579805087
Codice prodotto
DIE080508
Cod. produttore
080508
Produttore
DIE
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


